オールステンレス/中軽量

オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛オールステンレス/中軽量 - 東正車輛

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全26種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06580691SUS-SJ-65 R ゴム65504970×5855×4285ゴム
2,5802,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
06580795SUS-SJ-65 R-S ゴム65504970×5855×4285ゴム
3,1102,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06580707SUS-SJ-65 U ウレタン656058.870×5855×4285ウレタン
3,0302,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06580804SUS-SJ-65 U-S ウレタン656058.870×5855×4285ウレタン
3,5602,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
06580716SUS-SJ-75 R ゴム756058.870×5855×4293ゴム
2,6602,098
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
06580813SUS-SJ-75 R-S ゴム756058.870×5855×4293ゴム
3,1902,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06580725SUS-SJ-75 U ウレタン757068.670×5855×4293ウレタン
3,1502,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06580822SUS-SJ-75 U-S ウレタン757068.670×5855×4293ウレタン
3,6802,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
06580734SUS-SJ-100 RB ゴム(B入)100120117.690×9068×68132ゴム(B入)
9,5806,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06580831SUS-SJ-100 RB-S ゴム(B入)100120117.690×9068×68132ゴム(B入)
10,8307,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
06580752SUS-SJ-125 RB ゴム(B入)125150147102×10275×75168ゴム(B入)
11,7508,898
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り2点です
06580856SUS-SJ-125 RB-S ゴム(B入)125150147102×10275×75168ゴム(B入)
13,0509,798
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
06580777SUS-SJ-150 RB ゴム(B入)150160156.8102×10275×75190ゴム(B入)
13,2609,698
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
06580874SUS-SJ-150 RB-S ゴム(B入)150160156.8102×10275×75190ゴム(B入)
14,57010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
52639756SUS-SJ-100UB100120117.690×9068×68(71×71)132ウレタン
8,4605,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639765SUS-SJ-125UB125150147102×10275×75(80×80)168ウレタン
10,4607,698
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639774SUS-SJ-150UB150160156.8102×10275×75(80×80)190ウレタン
11,3208,398
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639783SUS-SJ-100UB-S100120117.690×9068×68(71×71)132ウレタン
9,7106,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639799SUS-SJ-125UB-S125150147102×10275×75(80×80)168ウレタン
11,7608,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
52639808SUS-SJ-150UB-S150160156.8102×10275×75(80×80)190ウレタン
12,6308,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
06580743SUS-SJ-100 UWB ウレタン(B入)100120117.690×9068×68132ウレタン(B入)
6,130
取扱い終了
06580847SUS-SJ-100 UWB-S ウレタン(B入)100120117.690×9068×68132ウレタン(B入)
6,990
取扱い終了
06580761SUS-SJ-125 UWB ウレタン(B入)125150147102×10275×75168ウレタン(B入)
7,700
取扱い終了
06580865SUS-SJ-125 UWB-S ウレタン(B入)125150147102×10275×75168ウレタン(B入)
8,750
取扱い終了
06580786SUS-SJ-150 UWB ウレタン(B入)150160156.8102×10275×75190ウレタン(B入)
8,810
取扱い終了
06580883SUS-SJ-150 UWB-S ウレタン(B入)150160156.8102×10275×75190ウレタン(B入)
9,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする