曜日別特売

小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)

小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用) - 日東造機

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業内容量1台
全15種類を絞り込む
油タンク油量(L)
電圧(V)
最高使用圧力(MPa)
吐出量(L/min)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
油タンク油量(L)
電圧(V)
最高使用圧力(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06598462UP-45SVG-13単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
255,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06598496UP-45SVG-23単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
283,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44419033UP-45SVG-43単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
283,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
53459928UP-35RH-NC1100(単相)高圧:70、低圧:1高圧:0.2、低圧:2.0
208,000
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
53459937UP-35RH-NO1100(単相)高圧:70、低圧:1高圧:0.2、低圧:2.0
208,000
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
53459946UP-35RH-IN1100(単相)高圧:70、低圧:1高圧:0.2、低圧:2.0
222,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
06598426UP-45SV-03単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
147,000
取扱い終了
06598435UP-45SVG-03単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
161,000
取扱い終了
06598444UP-45SVS-03単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
189,000
取扱い終了
06598453UP-45SV-13単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
158,000
取扱い終了
06598471UP-45SVS-13単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
200,000
取扱い終了
06598487UP-45SV-23単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
178,000
取扱い終了
06598505UP-45SVS-23単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
220,000
取扱い終了
06598514UP-45SV-43単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
178,000
取扱い終了
06598523UP-45SVS-43単相100(50/60Hz)(高圧/低圧)70/15(高圧/低圧)0.35/2.5
220,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする