曜日別特売

ライフルック HG

ライフルック HG - HotaluX(ホタルクス)ライフルック HG - HotaluX(ホタルクス)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。

定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238834FL30SEX-N-HG2-2000
65,250
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43702200FL30SEX-D-HG2昼光色1880
65,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06615682FL30SEX-D-HG昼光色1880
46,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
06615691FL30SEX-N-HG昼白色2000
46,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06615682FL30SEX-D-HG43702200FL30SEX-D-HG2FL30SEX-D-HG ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 43702200ライフルック HGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06615691FL30SEX-N-HG21238834FL30SEX-N-HG2FL30SEX-N-HG ライフルック HG HotaluX(ホタルクス) 21238834ライフルック HGHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする