曜日別特売

フートポンプ

フートポンプ - 大阪ジャッキ製作所フートポンプ - 大阪ジャッキ製作所

TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。
・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。
どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。
一操作時の吐出量(c.c.):
低圧時:11/高圧時:2

種別足踏油圧ポンプ質量(kg)7適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)1有効油圧0.5L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02138927FPA-0.5
85,800
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする