キングジム
SKファイル
表紙芯材に再生紙70%を採用。取り出しに便利な指かけ穴付き。丈夫なボード製表紙。 中途抜き差しに便利なパイプ式。
材質
表紙:再生紙
とじ具:スチール
サイズ
A4タテ
収納枚数
500枚
穴数
2穴
色
青
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル片開き
背幅(mm)
75
とじ厚(mm)
50
穴間隔(mm)
80
開閉
とじ具:片開き
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
とじ厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05244836
980
500枚
50
2穴
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください