ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製

ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 - 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 - 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 - 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 - 日東工器

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02109676400SF BRASS NBRR1/2(PT1/2)Rc1/2
4,845
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02109791600SF BRASS NBRR3/4(PT3/4)Rc3/4
5,475
4,698
5,168(税込)
当日出荷
02109852800SF BRASS NBRR1(PT1)Rc1
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする