曜日別特売

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
ねじ寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727531B10-03SC-O26.649.255.51725.519.120.217R3/8
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05727547B10-02SC-I26.648.254.51724.518.520.217R1/4
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
05727513B10-03SC-I26.649.255.51725.519.120.217R3/8
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05727547B10-02SC-I10447806B10-02SC-IB10-02SC-I フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商 10447806フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
05727513B10-03SC-I10447788B10-03SC-IB10-03SC-I フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商 10447788フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする