タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)

タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) - 千代田通商

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
制御方向
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05725447B4-01SC-OR420.639.242.4Φ111914121515メーターアウト44.5
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05726192B8-02SC-OR823.744.950142316.5141717メーターアウト70.5
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05726217B8-03SC-OR823.745.951142416.51717.617メーターアウト78
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05727495B10-04SC-OR1026.653.259.51729.520.22121.517.8メーターアウト137
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
05728177B12-03SC-OR1229.152.161.21926.521.21920.119.4メーターアウト153.5
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05725422B6-01SC-IR621.739.242.4121914121516.3メーターイン45.5
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725465B6-01SC-OR621.739.242.4121914121516.3メーターアウト45.5
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725483B6-02SC-IR621.742.245.4122214141616.3メーターイン51.5
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725474B6-02SC-OR621.742.245.4122214141616.3メーターアウト51.5
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05725413B6-M5SC-OM621.735.738.91215.5141212.516.3メーターアウト43.5
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
05726156B8-01SC-OR823.741.947142016.5141617メーターアウト65.5
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
05726165B8-02SC-IR823.744.950142316.5141717メーターイン70.5
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
05727486B10-02SC-OR1026.648.254.51724.520.21718.517.8メーターアウト112.5
1,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05725422B6-01SC-I10447885B6-01SC-IB6-01SC-I フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商 10447885フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
05725465B6-01SC-O39481714B6-01SC-OB6-01SC-O フジスピードコントローラβ 千代田通商 39481714フジスピードコントローラβ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
05725483B6-02SC-I10447876B6-02SC-IB6-02SC-I フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商 10447876フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
05725474B6-02SC-O39481723B6-02SC-OB6-02SC-O フジスピードコントローラβ 千代田通商 39481723フジスピードコントローラβ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
05725413B6-M5SC-O39481732B6-M5SC-OB6-M5SC-O フジスピードコントローラβ 千代田通商 39481732フジスピードコントローラβ千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
05726156B8-01SC-O39481741B8-01SC-OB8-01SC-O フジスピードコントローラβ 千代田通商 39481741フジスピードコントローラβ千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
05726165B8-02SC-I10447894B8-02SC-IB8-02SC-I フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商 10447894フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
05727486B10-02SC-O39481696B10-02SC-OB10-02SC-O フジスピードコントローラβ 千代田通商 39481696フジスピードコントローラβ千代田通商1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする