曜日別特売

5ポート・VFR4000シリーズ

5ポート・VFR4000シリーズ - SMC
種別プラグインタイプリード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャーセンタポート数5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00598902VFR4500-2F-033/8AC200(50/60Hz)
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
00598884VFR4500-1F-033/8AC100(50/60Hz)
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598893VFR4500-1F-041/2AC100(50/60Hz)
取扱い終了
返品不可
代替品有
00598911VFR4500-2F-041/2AC200(50/60Hz)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00598884VFR4500-1F-0329619073VFR4500-1F-03VFR4500-1F-03 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 296190735ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00598893VFR4500-1F-0429619082VFR4500-1F-04VFR4500-1F-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 296190825ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
00598911VFR4500-2F-0429619161VFR4500-2F-04VFR4500-2F-04 5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC 296191615ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする