SMC
VFS1000シリーズ
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
1/8
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
型式
直接配管形
ボディ型式
パイロット集中排気
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00599961
VFS1530-1D-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
DIN形ターミナル
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00599977
VFS1530-1E-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
グロメットターミナル
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00599986
VFS1530-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
グロメット
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00599995
VFS1530-1T-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
コンジットターミナル
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00600004
VFS1530-2D-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
DIN形ターミナル
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00600013
VFS1530-2E-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
グロメットターミナル
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00600022
VFS1530-2G-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
グロメット
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00600031
VFS1530-2T-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
コンジットターミナル
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください