曜日別特売

FXグラインダー

FXグラインダー - ウシオ(UHT)

セルフリペアを実現する主要部品のモジュール化。
マイクログラインダーの伝統を受け継ぐ高性能エアーモーター「エンジンパック」を搭載。
ロケット部分にも使われる特殊樹脂グリップは振動を吸収し冷却、発熱の断熱効果を高めます。
今までにない軽量化を実現。長時間作業にも疲れません。

最高回転数(min-1[r.p.m])65000本体質量(g)78トラスコ品番807-1383質量(g)78切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.5空気消費量(NL/min)90排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02166367FX3.0
29,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする