曜日別特売

ターボラップ スイング

ターボラップ スイング - ウシオ(UHT)ターボラップ スイング - ウシオ(UHT)ターボラップ スイング - ウシオ(UHT)ターボラップ スイング - ウシオ(UHT)ターボラップ スイング - ウシオ(UHT)

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!
パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。
高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。
発熱のない高効率ドライブ。
エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。
ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。
人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。
過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。

用途
金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。
貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。
本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
空気消費量(NL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02166464TLS-03292-4269125
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02166473TLS-07334-330846
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02166482TLS-12292-427740
48,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする