Merck(メルクミリポア)
フィルターホルダー XX3001240
フィルター直径(Φmm)
13
有効ろ過面積(cm
2
)
0.7
材質
ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
89
接続
オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46396788
XX3001240
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
06642842
XX3001240
¥
58,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください