Merck(メルクミリポア)
インライン フィルターホルダー 47mm
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm
2
)
13.8
TGK品番
719-00-19-68
材質
(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)
120 コネクター含む
直径(Φmm)
76
最高温度(℃)
70(540 kPaにおいて)
接続
入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)
(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)
540
アズワン品番
1-5913-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06643086
XX4304700
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください