曜日別特売

ラフィングエンドミルエキストラロング - HQXL

ラフィングエンドミルエキストラロング - HQXL - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
仕様荒加工性能高能率加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角30°刃径公差0~-0.1シャンク径公差h7刃径公差(mm)0~-0.1内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06697415HQXL 20.020.0100.0180204
35,850
取扱い終了
返品不可
06697424HQXL 25.0X12525.0125.0215255
44,320
取扱い終了
06697433HQXL 25.0X15025.0150.0240255
51,740
取扱い終了
返品不可
06697442HQXL 30.0X12530.0125.0215256
50,530
取扱い終了
06697451HQXL 30.0X15030.0150.0240256
60,810
取扱い終了
返品不可
06697467HQXL 35.0X12535.0125.0225326
72,910
取扱い終了
返品不可
06697476HQXL 35.0X15035.0150.0250326
89,250
取扱い終了
返品不可
06697485HQXL 40.040.0180.0280326
124,340
取扱い終了
返品不可
06697494HQXL 45.045.0180.0290426
157,300
取扱い終了
返品不可
06697503HQXL 50.050.0205.0315426
198,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする