曜日別特売

ESM-C コートラフィングエンドミルショート - ESMQS

ESM-C コートラフィングエンドミルショート - ESMQS - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
仕様荒加工性能高能率加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差h6内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066949135ESMQS 22.022.040.0140.0205
20,100
取扱い終了
066949315ESMQS 25.025.045.0160.0255
23,900
取扱い終了
066949565ESMQS 28.028.045.0160.0255
28,400
取扱い終了
066949746ESMQS 30.030.045.0160.0256
35,600
取扱い終了
06694816ESMQS 6.06.015.080.064
13,420
取扱い終了
06694825ESMQS 8.08.020.090.084
14,770
取扱い終了
06694834ESMQS 10.010.025.0100.0104
16,490
取扱い終了
06694843ESMQS 12.012.030.0110.0124
20,880
取扱い終了
06694852ESMQS 14.014.030.0110.0124
24,510
取扱い終了
06694861ESMQS 15.015.030.0110.0124
25,410
取扱い終了
返品不可
06694877ESMQS 16.016.035.0125.0164
26,930
取扱い終了
06694886ESMQS 18.018.035.0125.0164
29,200
取扱い終了
06694895ESMQS 20.020.040.0140.0204
33,280
取扱い終了
返品不可
06694904ESMQS 22.022.040.0140.0204
40,400
取扱い終了
06694922ESMQS 25.025.045.0160.0254
48,110
取扱い終了
06694947ESMQS 28.028.045.0160.0254
57,030
取扱い終了
返品不可
06694965ESMQS 30.030.045.0160.0254
71,700
取扱い終了
返品不可
06694983ESMQS 32.032.055.0180.0326
86,520
取扱い終了
返品不可
06694992ESMQS 35.035.055.0180.0326
102,710
取扱い終了
返品不可
06695001ESMQS 40.040.065.0200.0326
141,120
取扱い終了
返品不可
06695017ESMQS 45.045.065.0200.0326
166,380
取扱い終了
返品不可
06695026ESMQS 50.050.075.0225.0326
229,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする