MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-C コートラフィングエンドミルミディアム - ESMQR
刃数
4
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06695035
ESMQR 6.0
6.0
20.0
80.0
6
¥
15,440
取扱い終了
返品不可
06695044
ESMQR 8.0
8.0
25.0
90.0
8
¥
16,940
取扱い終了
返品不可
06695053
ESMQR 10.0
10.0
35.0
100.0
10
¥
18,910
取扱い終了
06695062
ESMQR 12.0
12.0
40.0
110.0
12
¥
23,750
取扱い終了
返品不可
06695071
ESMQR 16.0
16.0
50.0
125.0
16
¥
31,010
取扱い終了
返品不可
06695087
ESMQR 20.0
20.0
55.0
140.0
20
¥
37,220
取扱い終了
06695096
ESMQR 25.0
25.0
70.0
160.0
25
¥
54,160
取扱い終了
返品不可
06695105
ESMQR 30.0
30.0
80.0
160.0
25
¥
75,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください