MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESM-Cコートラフィングエンドミルロング - ESMQL
仕様
荒加工
性能
高能率加工
材質
粉末ハイス(高速度鋼)
先端
センター穴つき
表面処理
センチュリーコート
ねじれ角
30°
シャンク径公差
h7
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06695114
ESMQL 10.0
10.0
45.0
100.0
10
4
¥
21,330
取扱い終了
返品不可
06695123
ESMQL 12.0
12.0
55.0
110.0
12
4
¥
26,930
取扱い終了
返品不可
06695132
ESMQL 14.0
14.0
55.0
110.0
12
4
¥
32,830
取扱い終了
返品不可
06695141
ESMQL 15.0
15.0
55.0
110.0
16
4
¥
33,280
取扱い終了
返品不可
06695157
ESMQL 16.0
16.0
65.0
125.0
16
4
¥
33,740
取扱い終了
返品不可
06695166
ESMQL 18.0
18.0
65.0
125.0
16
4
¥
39,480
取扱い終了
返品不可
06695175
ESMQL 20.0
20.0
75.0
140.0
20
4
¥
41,610
取扱い終了
返品不可
06695184
ESMQL 22.0
22.0
75.0
140.0
20
4
¥
54,610
取扱い終了
返品不可
06695193
ESMQL 25.0
25.0
90.0
165.0
25
4
¥
60,210
取扱い終了
返品不可
06695202
ESMQL 28.0
28.0
90.0
165.0
25
4
¥
76,990
取扱い終了
返品不可
06695211
ESMQL 30.0
30.0
90.0
165.0
25
4
¥
89,700
取扱い終了
返品不可
06695227
ESMQL 40.0
40.0
125.0
205.0
32
6
¥
183,020
取扱い終了
返品不可
06695236
ESMQL 50.0
50.0
150.0
205.0
42
6
¥
297,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください