ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSC

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃ショート刃-2ESMSC - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066927772ESMSC 1.0-2.5506
9,110
取扱い終了
返品不可
066927862ESMSC 1.5-3.5506
8,300
取扱い終了
返品不可
066927952ESMSC 2.0-4.0506
7,800
取扱い終了
返品不可
066928042ESMSC 2.5-5.0506
7,690
取扱い終了
返品不可
066928132ESMSC 3.0-7.0506
6,600
取扱い終了
返品不可
066928222ESMSC 3.5-8.0608
6,600
取扱い終了
返品不可
066928312ESMSC 4.0-8.0608
6,600
取扱い終了
066928472ESMSC 4.5-10.0608
6,600
取扱い終了
066928562ESMSC 5.0-10.0608
6,600
取扱い終了
返品不可
066928652ESMSC 5.5-12.0608
6,600
取扱い終了
返品不可
066928742ESMSC 6.0-12.0608
6,600
取扱い終了
返品不可
066928832ESMSC 6.5-14.06510
7,260
取扱い終了
返品不可
066928922ESMSC 7.0-14.06510
7,260
取扱い終了
返品不可
066929012ESMSC 7.5-14.06510
7,260
取扱い終了
返品不可
066929172ESMSC 8.0-14.06510
7,260
取扱い終了
返品不可
066929262ESMSC 8.5-18.07010
8,390
取扱い終了
返品不可
066929352ESMSC 9.0-18.07010
8,390
取扱い終了
返品不可
066929442ESMSC 9.5-18.07510
8,390
取扱い終了
返品不可
066929532ESMSC 10.0-18.07510
8,390
取扱い終了
返品不可
066929622ESMSC 11.0-22.08012
10,700
取扱い終了
返品不可
066929712ESMSC 12.0-22.08012
10,700
取扱い終了
返品不可
066929872ESMSC 13.0-25.09012
14,110
取扱い終了
返品不可
066929962ESMSC 14.0-25.09516
14,110
取扱い終了
返品不可
066930052ESMSC 15.0-30.010016
15,590
取扱い終了
返品不可
066930142ESMSC 16.0-30.010016
16,940
取扱い終了
066930322ESMSC 18.0-35.010516
20,280
取扱い終了
返品不可
066930572ESMSC 20.020.040.012020
14,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする