ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC

ESM-Cコートエンドミル 2枚刃レギュラー刃-2ESMRC - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)表面処理センチュリーコートねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066932152ESMRC 8.525.080108.5
8,390
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
066930662ESMRC 1.03.55561.0
9,110
取扱い終了
返品不可
066930752ESMRC 1.55.05561.5
8,300
取扱い終了
返品不可
066930842ESMRC 2.05.05562.0
7,800
取扱い終了
返品不可
066930932ESMRC 2.57.05562.5
7,690
取扱い終了
返品不可
066931022ESMRC 3.010.05563.0
6,600
取扱い終了
066931112ESMRC 3.512.06083.5
6,600
取扱い終了
返品不可
066931272ESMRC 4.012.06084.0
6,600
取扱い終了
返品不可
066931362ESMRC 4.515.06084.5
6,600
取扱い終了
返品不可
066931452ESMRC 5.015.06085.0
6,600
取扱い終了
066931542ESMRC 5.515.06085.5
6,600
取扱い終了
返品不可
066931632ESMRC 6.015.06086.0
6,600
取扱い終了
066931722ESMRC 6.520.070106.5
7,260
取扱い終了
返品不可
066931812ESMRC 7.020.070107.0
7,260
取扱い終了
返品不可
066931972ESMRC 7.520.070107.5
7,260
取扱い終了
返品不可
066932062ESMRC 8.020.070108.0
7,260
取扱い終了
066932242ESMRC 9.025.080109.0
8,390
取扱い終了
返品不可
066932332ESMRC 9.525.080109.5
8,390
取扱い終了
返品不可
066932422ESMRC 10.025.0801010.0
8,390
取扱い終了
066932512ESMRC 11.030.0951211.0
10,700
取扱い終了
返品不可
066932672ESMRC 12.030.0951212.0
10,700
取扱い終了
066932762ESMRC 13.035.01001213.0
14,110
取扱い終了
返品不可
066932852ESMRC 14.035.01051614.0
14,110
取扱い終了
返品不可
066932942ESMRC 15.040.01051615.0
15,590
取扱い終了
066933032ESMRC 16.040.01101616.0
16,940
取扱い終了
066933122ESMRC 17.040.01101617.0
20,280
取扱い終了
返品不可
066933212ESMRC 18.040.01101618.0
20,280
取扱い終了
返品不可
066933372ESMRC 20.045.01252020.0
24,510
取扱い終了
066933462ESMRC 22.045.01252022.0
31,010
取扱い終了
返品不可
066933552ESMRC 24.050.01402524.0
36,010
取扱い終了
返品不可
066933642ESMRC 25.050.01402525.0
36,010
取扱い終了
返品不可
066933732ESMRC 26.050.01402526.0
39,790
取扱い終了
返品不可
066933822ESMRC 28.055.01452528.0
47,500
取扱い終了
返品不可
066933912ESMRC 30.055.01452530.0
57,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする