曜日別特売

水中ポンプ 直流S-D形

水中ポンプ 直流S-D形 - 寺田ポンプ製作所

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。

用途船舶用・農業用出力(W)100電圧(V)DC24付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5揚程(m)6吐出口径(Φmm)25吐出量(L/min)105残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06707425S24D-100105625100DC24
52,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする