曜日別特売

完成バイト

完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ完成バイト - アッサブ
(2件のレビュー)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067327563X12X90 ASSAB173.09012.0
5,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
067327743X12X200 ASSAB173.020012.0
11,980
9,398
10,338(税込)
当日出荷
067327833X16X200 ASSAB173.020016.0
16,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
067327923X20X200 ASSAB173.020020.0
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
067328014X10X100 ASSAB174.010010.0
6,440
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
067328264X16X160 ASSAB174.016016.0
12,490
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
067328354X16X200 ASSAB174.020016.0
14,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
067328535X12X200 ASSAB175.020012.0
15,690
12,980
14,278(税込)
当日出荷
067328715X18X200 ASSAB175.020018.0
20,470
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
067329056X10X200 ASSAB176.020010.0
13,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
067329146X12X200 ASSAB176.020012.0
15,850
12,980
14,278(税込)
当日出荷
067329236X16X200 ASSAB176.020016.0
20,590
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
067329326X18X140 ASSAB176.014018.0
14,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
067329416X20X200 ASSAB176.020020.0
21,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
067329576X25X200 ASSAB176.020025.0
26,170
21,980
24,178(税込)
当日出荷
067329668X12X160 ASSAB178.016012.0
15,470
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
067329758X12X200 ASSAB178.020012.0
17,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
067329848X16X200 ASSAB178.020016.0
21,750
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
0673306312X16X200 ASSAB1712.020016.0
31,240
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
0673307212X20X200 ASSAB1712.020020.0
36,180
29,980
32,978(税込)
当日出荷
0673308112X25X200 ASSAB1712.020025.0
42,920
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
067328875X20X200 ASSAB175.020020.0
21,180
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
067328966X8X70 ASSAB176.0708.0
5,730
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
067329938X20X200 ASSAB178.020020.0
27,900
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
067327653X12X150 ASSAB173.015012.0
9,120
取扱い終了
返品不可
067328174X12X200 ASSAB174.020012.0
9,270
取扱い終了
067328444X20X200 ASSAB174.020020.0
9,570
取扱い終了
067328625X16X200 ASSAB175.020016.0
15,620
取扱い終了
0673309712X30X200 ASSAB1712.020030.0
29,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06732941
2020-01-24
用途: 総形刃物として使用。
マリッジ穂高

値段が張るのが難点ですが、それだけに、非常に刃が固く、尚且つ粘り強さがあります。NK-4ハイスなど問題外です。これを切って使っていますが、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06732905
2018-11-03
用途: nc旋盤加工のとき
坂原製作所製造業

以前からの、使っているもので大変使いやすいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする