曜日別特売

SG-FAX ヘビーロング

SG-FAX ヘビーロング - NACHI(不二越)

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
・標準より長い刃長を採用しています

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準内容量1本
全35種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
35種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06757134SGLHV 3.03156064
13,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
06757143SGLHV 4.04206084
13,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06757152SGLHV 5.05256584
13,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06757161SGLHV 6.06256584
13,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06757177SGLHV 7.073580104
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06757186SGLHV 8.083580104
13,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
06757195SGLHV 9.094595124
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06757204SGLHV 10.0104595124
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06757213SGLHV 11.01155105124
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06757222SGLHV 12.01255105124
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06757231SGLHV 13.01355110164
26,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06757247SGLHV 14.01455110164
26,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06757256SGLHV 15.01565120164
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06757265SGLHV 16.01665120164
30,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06757274SGLHV 17.01765130204
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06757283SGLHV 18.01865130204
35,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
06757292SGLHV 19.01975140204
37,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06757301SGLHV 20.02075140204
37,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06757317SGLHV 21.02175140204
44,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06757326SGLHV 22.02275140204
44,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
06757335SGLHV 23.02390160254
52,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06757344SGLHV 24.02490160254
52,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06757353SGLHV 25.02590160254
52,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06757362SGLHV 26.02690160254
62,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
06757371SGLHV 27.02790160254
67,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
06757387SGLHV 28.02890160256
67,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
06757396SGLHV 29.02990160256
73,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
06757405SGLHV 30.03090160256
80,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
06757414SGLHV 32.032105190326
110,000
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
06757423SGLHV 35.035105190326
135,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
06757432SGLHV 40.040125210326
167,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
06757441SGLHV 45.0 S3245145230326
202,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
06757457SGLHV 45.0 S4245145230426
202,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
06757466SGLHV 50.0 S3250145230326
262,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
06757475SGLHV 50.0 S4250145230426
262,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする