NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758437
SGFREU 16.0
16
32
200
16
4
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
06758446
SGFREU 20.0
20
38
225
20
4
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
06758455
SGFREU 25.0
25
45
250
25
5
¥
49,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
06758464
SGFREU 30.0
30
45
270
25
5
¥
78,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
06758473
SGFREU 35.0
35
53
290
32
6
¥
109,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
06758482
SGFREU 40.0
40
63
310
32
6
¥
147,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
06758491
SGFREU 50.0
50
75
350
42
6
¥
224,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください