NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
刃長(mm)
選択してください
32
38
45
53
63
75
シャンク径(Φmm)
選択してください
16
20
25
32
42
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06758367
SGFREX 16.0
16
32
170
16
4
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
06758376
SGFREX 20.0
20
38
195
20
4
¥
34,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
06758385
SGFREX 25.0
25
45
210
25
5
¥
48,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
06758394
SGFREX 30.0
30
45
220
25
5
¥
76,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
06758403
SGFREX 35.0
35
53
235
32
6
¥
105,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
06758412
SGFREX 40.0
40
63
250
32
6
¥
140,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
06758421
SGFREX 50.0
50
75
280
42
6
¥
212,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください