曜日別特売

DLCマイクロドリル

DLCマイクロドリル - NACHI(不二越)DLCマイクロドリル - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
小径穴のアルミ用ドリルです。

シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径D(Φmm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769463DLCMD 0.5440.560.544
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769472DLCMD 0.6440.670.644
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769481DLCMD 0.7440.790.744
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769497DLCMD 0.8440.8100.844
4,110
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06769506DLCMD 0.9440.9110.944
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769524DLCMD 1.147-141.1-
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769533DLCMD 1.247-151.2-
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769542DLCMD 1.347-151.3-
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769551DLCMD 1.447-151.4-
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769567DLCMD 1.547-151.5-
4,110
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06769576DLCMD 1.6471.6151.647
4,570
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06769585DLCMD 1.747-151.7-
4,570
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
06769594DLCMD 1.8471.8151.847
4,570
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06769603DLCMD 1.947-151.9-
4,570
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06769515DLCMD 147112147
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06769515DLCMD 102589143DLCMD1.0DLCMD 1 ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越) 02589143ドリル 超硬S DLCMDNACHI(不二越)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06769585
2017-05-08
用途: アルミ穴加工
和光精機株式会社

切れ味等は非常に良いが
段付きタイプなので 折れやすく 使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする