曜日別特売

アクアドリルハード

アクアドリルハード - NACHI(不二越)アクアドリルハード - NACHI(不二越)
(4件のレビュー)

50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。

材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06767372AQDH 2.0212443
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
06767381AQDH 2.12.112443
3,330
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
06767397AQDH 2.52.514463
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06767406AQDH 2.62.614463
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06767415AQDH 3.0316483
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06767424AQDH 3.43.420524
8,940
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06767433AQDH 3.53.520524
8,940
7,598
8,358(税込)
当日出荷
06767442AQDH 4.0422544
9,450
8,298
9,128(税込)
当日出荷
06767451AQDH 4.34.324686
10,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06767467AQDH 4.54.524686
10,100
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
06767476AQDH 5.0526706
10,780
9,298
10,228(税込)
当日出荷
06767485AQDH 5.15.126706
11,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
06767494AQDH 5.55.528726
11,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
06767503AQDH 6.0628726
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
06767512AQDH 6.56.531758
11,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06767521AQDH 6.96.934788
12,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06767537AQDH 7.0734788
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06767546AQDH 7.57.534788
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
06767555AQDH 8.0837818
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06767564AQDH 8.58.5378710
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06767573AQDH 8.68.6409010
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06767582AQDH 9.09409010
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
06767591AQDH 9.59.5409010
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
06767607AQDH 10.010439310
17,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
06767616AQDH 10.310.34310012
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06767625AQDH 10.510.54310012
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06767634AQDH 11.0114710412
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06767643AQDH 11.511.54710412
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
06767652AQDH 12.0125110812
20,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06767442
2015-05-13
用途: チタンの穴あけ加工。

チタンの穴あけ加工で使用しましたが、きれいに空きました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06767503
2015-12-08
用途: 高硬度肉盛鋼板の穴あけ加工に使用する予定でした。
建設業・工事業

穴あけできず、不良在庫となってしまいました。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 06767406
2010-01-20
用途: 焼入れ鋼への穴あけ

ステンレスドリルでは、不可能なクロムバナジュームへの穴あけ用に購入しましたが簡単にできました。値段も手ごろで非常に良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 06767372
2015-01-20
用途: 折れたボルトの抜去

風呂場の鏡を止めていたボルトが錆びで折れてしまったので、これを抜くために折れたボルトに穴を開けるために購入しました。
ドリルの刃はいくつも持っていたのですが、全く歯が立たなかったので、ネットでの評判を見てこれを購入しました。
結果は手持ちの電動ドリルでボルトに深さ3mmくらいの穴を開けることができました。
で、逆タップのボルト抜きをねじ込もうとしたのですが、ボルト抜きが太すぎて入らず抜くのを諦めました。お粗末 ^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする