曜日別特売

DLCミル アルミ用

DLCミル アルミ用 - NACHI(不二越)DLCミル アルミ用 - NACHI(不二越)
(2件のレビュー)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。

刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067794912DLCM 1.013404-0.014~-0.028
5,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
067795072DLCM 1.51.54404-0.014~-0.028
5,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
067795162DLCM 2.026404-0.014~-0.028
4,970
3,998
4,398(税込)
当日出荷
067795252DLCM 2.52.58404-0.014~-0.028
4,970
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
067795342DLCM 3.038456-0.014~-0.028
4,970
3,998
4,398(税込)
当日出荷
067795432DLCM 3.53.510456-0.020~-0.038
6,230
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
067795522DLCM 4.0411456-0.020~-0.038
6,230
4,998
5,498(税込)
当日出荷
067795612DLCM 4.54.511506-0.020~-0.038
6,710
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
067795772DLCM 5.0513506-0.020~-0.038
6,710
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
067795862DLCM 5.55.513506-0.020~-0.038
7,610
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
067795952DLCM 6.0613506-0.020~-0.038
6,980
5,698
6,268(税込)
当日出荷
067796042DLCM 7.0716608-0.025~-0.047
8,330
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
067796132DLCM 8.0819608-0.025~-0.047
9,040
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
067796222DLCM 9.09197010-0.025~-0.047
11,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
067796312DLCM 10.010227010-0.025~-0.047
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
067796472DLCM 11.011227512-0.032~-0.059
14,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067796562DLCM 12.012267512-0.032~-0.059
15,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
067796652DLCM 16.016329016-0.032~-0.059
28,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
067796742DLCM 20.0203810020-0.032~-0.059
48,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06779656
2021-09-30
用途: タフピッチ銅の加工で、インローの底仕上げ、壁仕上の予定、まだ入荷していません。
その他業種

鋼用の超硬コーティングエンドミルで、インローの底、壁仕上していますが、摩耗が激しいため、DLCコートに大きな期待をしています。
DLCドリルハイスについては、本日加工テストを実施予定。

対象商品 : 06779595
2021-03-07
用途: アルミの切削加工
建設業・工事業

人生初のアルミのドライ加工に挑戦したところ、見事にエアブローのみで素晴らしい仕上がりと安定した切削を実現してくれました。
これには、長年やってこられた職人さんもビックリしていました。
これなら、液体クーラントのシステムも不要で、樹脂加工仕様のマシニングセンタでもアルミ切削加工が出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする