曜日別特売

DLCミルボール

DLCミルボール - NACHI(不二越)DLCミルボール - NACHI(不二越)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
曲面加工に適しています。

刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01内容量1本
全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067804532DLCR 0.511.5504
8,490
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
067804622DLCR 0.751.52.5504
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
067804712DLCR 1.023606
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
067804872DLCR 1.252.54606
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
067804962DLCR 1.534.5806
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
067805052DLCR 2.046806
9,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
067805142DLCR 2.557.5906
9,890
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
067805232DLCR 3.0691006
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
067805322DLCR 3.57111008
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067805412DLCR 4.08121008
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
067805572DLCR 4.591412010
18,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067805662DLCR 5.0101512010
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
067805752DLCR 5.5111712012
23,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
067805842DLCR 6.0121812012
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
067805932DLCR 6.5132016016
27,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
067806022DLCR 7.0142116016
36,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067806112DLCR 7.5152316016
38,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
067806272DLCR 8.0162416016
42,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
067806362DLCR 9.0182718020
58,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
067806452DLCR 10.0203018020
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする