NACHI(不二越)
Xsミルジオ スロット
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
刃数
3
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06777863
GEOSLT 1.0
50
3
4
1
-
3
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06777872
GEOSLT 1.5
50
4
4
1.5
-0.014~-0.028
-
超硬合金
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
06777881
GEOSLT 2.0
50
6
4
2
-
6
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06777897
GEOSLT 2.5
50
8
4
2.5
-
8
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,890
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
06777906
GEOSLT 3.0
50
8
6
3
-
8
超硬合金(CARBIDE)
¥
6,740
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
06777915
GEOSLT 3.5
50
10
6
3.5
-
10
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
06777924
GEOSLT 4.0
50
11
6
4
-
11
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
06777933
GEOSLT 4.5
50
11
6
4.5
-0.020~-0.038
-
超硬合金
¥
8,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
06777942
GEOSLT 5.0
60
13
6
5
-
13
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06777951
GEOSLT 5.5
60
13
6
5.5
-
13
超硬合金(CARBIDE)
¥
9,010
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06777967
GEOSLT 6.0
60
13
6
6
-
13
超硬合金(CARBIDE)
¥
7,780
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
06777976
GEOSLT 6.5
70
16
8
6.5
-0.025~-0.047
-
超硬合金
¥
10,140
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06777985
GEOSLT 7.0
70
16
8
7
-0.025~-0.047
16
超硬合金
¥
9,190
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
06777994
GEOSLT 7.5
70
16
8
7.5
-0.025~-0.047
-
超硬合金
¥
11,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
06778003
GEOSLT 8.0
80
19
8
8
-
19
超硬合金(CARBIDE)
¥
10,140
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
06778012
GEOSLT 8.5
90
19
10
8.5
-0.025~-0.047
-
超硬合金
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06778021
GEOSLT 9.0
90
19
10
9
-
19
超硬合金(CARBIDE)
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
06778037
GEOSLT 9.5
90
19
10
9.5
-0.025~-0.047
-
超硬合金
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
06778046
GEOSLT 10.0
90
22
10
10
-
22
超硬合金(CARBIDE)
¥
11,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
06778055
GEOSLT 11.0
90
22
12
11
-0.032~-0.059
-
超硬合金
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
06778064
GEOSLT 12.0
90
26
12
12
-
26
超硬合金(CARBIDE)
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
06778073
GEOSLT 13.0
100
26
12
13
-0.032~-0.059
26
超硬合金
¥
22,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
06778082
GEOSLT 14.0
110
26
16
14
-0.032~-0.059
-
超硬合金
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06778091
GEOSLT 15.0
110
26
16
15
-0.032~-0.059
-
超硬合金
¥
30,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
06778107
GEOSLT 16.0
115
32
16
16
-0.032~-0.059
-
超硬合金
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください