曜日別特売

Xsミルジオボール ロングシャンク

Xsミルジオボール ロングシャンク - NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンク - NACHI(不二越)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。
金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
深い位置での輪郭加工に最適です。

刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067788252GEOLSR 0.511.5804
10,900
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
067788342GEOLSR 1.023906
11,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
067788432GEOLSR 1.534.51206
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067788522GEOLSR 2.0461206
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
067788612GEOLSR 2.557.51406
17,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
067788772GEOLSR 3.0691606
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
067788862GEOLSR 3.57111608
21,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
067788952GEOLSR 4.08121808
25,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
067789042GEOLSR 5.0101520010
31,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
067789132GEOLSR 6.0121820012
40,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
067789222GEOLSR 7.0142123016
60,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
067789312GEOLSR 8.0162423016
65,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
067789472GEOLSR 9.0182723020
86,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
067789562GEOLSR 10.0203023020
92,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
067789652GEOLSR 12.5253823025
168,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
067789742GEOLSR 15.0304523032
240,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする