NACHI(不二越)
Xsミルジオ ミディアム
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06777206
4GEOM 2
10
50
4
2.0
-0.014~-0.028
¥
8,860
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
06777215
4GEOM 3
15
50
6
3.0
-0.014~-0.028
¥
8,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
06777224
4GEOM 4
17
50
6
4.0
-0.020~-0.038
¥
9,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
06777233
4GEOM 6
20
60
6
6.0
-0.020~-0.038
¥
11,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
06777242
4GEOM 8
30
80
8
8.0
-0.025~-0.047
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
06777251
4GEOM 10
34
90
10
10.0
-0.025~-0.047
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
06777267
4GEOM 12
40
90
12
12.0
-0.032~-0.059
¥
23,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06777276
4GEOM 16
50
115
16
16.0
-0.032~-0.059
¥
46,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
06777285
4GEOM 20
56
125
20
20.0
-0.032~-0.059
¥
67,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください