Xsミルジオ ロング

Xsミルジオ ロング - NACHI(不二越)

高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ内容量1本
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06777294SL4GEO 3318606-0.014~-0.028
9,070
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
06777303SL4GEO 4420606-0.020~-0.038
10,370
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
06777312SL4GEO 6625606-0.020~-0.038
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
06777337SL4GEO 10104510010-0.025~-0.047
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06777346SL4GEO 12125512012-0.032~-0.059
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
06777355SL4GEO 16166513516-0.032~-0.059
52,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
06777364SL4GEO 20207515520-0.032~-0.059
57,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
06777321SL4GE 08835808-0.025~-0.047
11,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする