NACHI(不二越)
Xsミルジオ ロングシャンク
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。
深彫でも高精度加工が可能です。
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
Xs(TiAlN)コート
ねじれ角
強ねじれ
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06777373
4GEOLS 3
3
4.5
60
6
-0.014~-0.028
¥
8,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
06777382
4GEOLS 4
4
6
60
6
-0.020~-0.038
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
06777391
4GEOLS 5
5
7.5
60
6
-0.020~-0.038
¥
8,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
06777407
4GEOLS 6
6
9
60
6
-0.020~-0.038
¥
9,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
06777416
4GEOLS 7
7
10.5
80
6
-0.025~-0.047
¥
11,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
06777425
4GEOLS 8
8
12
80
8
-0.025~-0.047
¥
11,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
06777434
4GEOLS 9
9
13.5
90
8
-0.025~-0.047
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
06777443
4GEOLS 10
10
15
100
10
-0.025~-0.047
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
06777452
4GEOLS 11
11
16.5
120
10
-0.032~-0.059
¥
20,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
06777461
4GEOLS 12
12
18
120
12
-0.032~-0.059
¥
22,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
06777477
4GEOLS 13
13
19.5
130
12
-0.032~-0.059
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
06777486
4GEOLS 16
16
24
160
16
-0.032~-0.059
¥
47,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
06777495
4GEOLS 17
17
25.5
170
16
-0.032~-0.059
¥
52,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
06777504
4GEOLS 20
20
30
200
20
-0.032~-0.059
¥
74,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください