NACHI(不二越)
Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
公差(mm)
-0.032~-0.059
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776646
4XSGEO 11.0
22
22
11
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06776655
4XSGEO 11.1
22
22
11.1
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776664
4XSGEO 11.2
22
22
11.2
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776673
4XSGEO 11.3
22
22
11.3
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
06776682
4XSGEO 11.4
22
22
11.4
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776691
4XSGEO 11.5
22
22
11.5
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776707
4XSGEO 11.6
26
26
11.6
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776716
4XSGEO 11.7
26
26
11.7
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776725
4XSGEO 11.8
26
26
11.8
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
06776734
4XSGEO 11.9
26
26
11.9
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください