Xsミルジオ

Xsミルジオ - NACHI(不二越)Xsミルジオ - NACHI(不二越)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067767434XSGEO 12.02690261212
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067767524XSGEO 14.026110261614
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
067767614XSGEO 15.026110261615
30,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
067767774XSGEO 16.032115321616
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
067767864XSGEO 18.032120322018
44,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
067767954XSGEO 20.038125382020
53,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
067768044XSGEO 22.050140502022
78,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
067768134XSGEO 25.050140502525
113,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
067768224XSGEO 28.060165602528
128,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
067768314XSGEO 30.060165602530
145,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
067768474XSGEO 32.070175703232
160,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする