曜日別特売

Xsミルジオ

Xsミルジオ - NACHI(不二越)Xsミルジオ - NACHI(不二越)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067757454XSGEO 2.0662
7,310
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
067757544XSGEO 2.1662.1
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067757634XSGEO 2.2662.2
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067757724XSGEO 2.3662.3
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067757814XSGEO 2.4882.4
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067757974XSGEO 2.5882.5
7,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
067758064XSGEO 2.6882.6
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758154XSGEO 2.7882.7
8,250
6,998
7,698(税込)
当日出荷
067758244XSGEO 2.8882.8
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
067758334XSGEO 2.9882.9
8,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする