NACHI(不二越)
Xsミルジオ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ
刃長l(mm)
13
公差(mm)
-0.020~-0.038
シャンク径公差(mm)
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06776043
4XSGEO 5.0
5
¥
8,170
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
06776052
4XSGEO 5.1
5.1
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776061
4XSGEO 5.2
5.2
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776077
4XSGEO 5.3
5.3
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776086
4XSGEO 5.4
5.4
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
06776095
4XSGEO 5.5
5.5
¥
9,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
06776104
4XSGEO 5.6
5.6
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776113
4XSGEO 5.7
5.7
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776122
4XSGEO 5.8
5.8
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
06776131
4XSGEO 5.9
5.9
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください