曜日別特売

Xsミルジオ ラジアス

Xsミルジオ ラジアス - NACHI(不二越)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。

材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067768564XSGEO 3 R0.2385060.2
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
067768654XSGEO 3 R0.5385060.5
10,900
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
067768744XSGEO 4 R0.24115060.2
11,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
067768834XSGEO 4 R0.54115060.5
11,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
067768924XSGEO 4 R1.04115061
11,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
067769014XSGEO 5 R0.25136060.2
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
067769174XSGEO 5 R0.55136060.5
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
067769264XSGEO 5 R1.05136061
12,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
067769354XSGEO 6 R0.36136060.3
12,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
067769444XSGEO 6 R0.56136060.5
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067769534XSGEO 6 R1.06136061
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
067769624XSGEO 6 R1.56136061.5
12,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
067769714XSGEO 8 R0.38198080.3
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067769874XSGEO 8 R0.58198080.5
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067769964XSGEO 8 R1.08198081
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067770054XSGEO 8 R1.58198081.5
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067770144XSGEO 8 R2.08198082
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
067770234XSGEO 10 R0.3102290100.3
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067770324XSGEO 10 R0.5102290100.5
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067770414XSGEO 10 R1.0102290101
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067770574XSGEO 10 R1.5102290101.5
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
067770664XSGEO 10 R2.0102290102
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする