耐薬品タイプ近接センサ E2FQ

耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQ - omron(オムロン)

耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全20種類を絞り込む
検出距離(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
センサ形状
ヘッド形状
シールド形状
接続方式
検出対象
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46549352E2FQ-X10E1-5MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-10±10%
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39046996E2FQ-X10D1 2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-10±10%
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46549361E2FQ-X10F1-2M---シールド--10
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047014E2FQ-X2D1 2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-2±10%
13,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
46549377E2FQ-X10F1-5M---シールド--10
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047023E2FQ-X5D1 2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-5±10%
14,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46549386E2FQ-X10Y1-2MAC24~240(AC20~264V)50/60Hzネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-10±10%
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39047005E2FQ-X10E1 2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-10±10%
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46549395E2FQ-X10Y1-5MAC24~240(AC20~264V)50/60Hzネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-10±10%
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549404E2FQ-X2D1-5M-ネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-2±10%
15,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39047032E2FQ-X5E1 2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-5±10%
14,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
46549413E2FQ-X2E1-2MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-2±10%
13,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46549422E2FQ-X2E1-5MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジ-コード引き出しタイプ-2±10%
15,900
15,880
17,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549431E2FQ-X2F1-2M---シールド--2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549447E2FQ-X2F1-5M---シールド--2
15,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549456E2FQ-X5E1-5MDC12~24 リップル(p-p)20%以下ネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-5±10%
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46549465E2FQ-X5F1-2M---シールド--5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549474E2FQ-X5F1-5M---シールド--5
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46549483E2FQ-X5Y1-2MAC24~240(AC20~264V)50/60Hzネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-5±10%
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46549492E2FQ-X5Y1-5MAC24~240(AC20~264V)50/60Hzネジ形ネジシールドコード引き出しタイプ-5±10%
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする