東正車輛
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)
材質(車輪)
ゴム(B入)
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
ベアリング
穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06582371
100×50TB
100
50
140
CB1740
17
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582387
100×65TB
100
65
180
CB1740
17
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582396
125×50TB
125
50
180
#6305
25
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582405
125×65TB
125
65
220
#6305
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582414
150×50TB
150
50
200
CB2552R
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582423
150×65TB
150
65
250
CB2552R
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582432
150×75TB
150
76
310
CB2552R
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582441
180×50TB
180
50
220
CB2552R
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582457
180×65TB
180
65
280
CB2552R
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582466
180×75TB
180
76
350
CB2552R
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582475
200×50TB
200
50
270
CB2552R
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
06582484
200×65TB
200
65
320
CB2552R
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582493
200×75TB
200
76
380
CB2552R
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582502
200×90TB
200
90
500
CB2552R
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582511
250×65TB
250
65
400
#6206
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06582527
250×75TB
250
76
470
#6206
30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582536
250×90TB
250
90
580
#6206
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582545
300×75TB
300
76
540
#6206
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582554
300×90TB
300
90
620
#6206
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
06582563
350×50TB
350
50
480
#6206
30
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582572
350×65TB
350
65
550
#6206
30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582581
350×75TB
350
76
570
#6206
30
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582597
350×90TB
400
90
610
#6207
35
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582606
400×65TB
400
65
610
#6207
35
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582615
400×75TB
400
76
660
#6207
35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582624
400×90TB
400
90
690
#6208
40
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582633
400×100TB
400
100
810
#6208
40
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
06582642
400×125TB
400
125
1100
#6208
40
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582651
450×75TB
450
76
700
#6208
40
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582667
450×90TB
450
90
720
#6208
40
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582676
450×100TB
450
100
1100
#6208
40
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582685
500×75TB
500
76
850
#6208
40
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582694
500×100TB
500
100
1150
#6210
50
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582703
500×125TB
500
125
1350
#6210
50
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください