鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)

鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) - 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入) - 東正車輛
材質(車輪)鉄(B入)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅R(mm)
許容荷重(kg)
ベアリング
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06582877125×50TFB50400#630525
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582886125×65TFB65470#630525
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582895150×50TFB50425#630525
オープン8,798
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り2点です
06582904150×65TFB65590#630525
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582913150×75TFB75720#630525
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582922200×75TFB75880#630525
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582931250×65TFB65900#620630
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582947250×75TFB751050#620630
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
06582956300×75TFB751210#620630
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする