東正車輛
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR
形状
自在
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581583
150×50TBR ULB
150
205
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581592
150×65TBR ULB
150
205
65
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581601
150×75TBR ULB
150
205
75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581617
200×50TBR ULB
200
260
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581626
200×65TBR ULB
200
260
65
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581635
200×75TBR ULB
200
260
75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581644
250×65TBR ULB
250
315
65
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581653
250×75TBR ULB
250
315
75
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581662
250×90TBR ULB
250
315
90
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください