東正車輛
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK
形状
固定
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581671
150×50TK ULB
150
425
416.5
188×100
152×64
205
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07582714
150×50TKFB
150
425
416.5
188×100
152×64
205
鉄(ベアリング入り)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06581687
150×65TK ULB
150
590
578.2
188×110
152×78
205
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
06581696
150×75TK ULB
150
720
705.6
188×125
152×86
205
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06581705
200×50TK ULB
200
650
637
208×100
174×64
260
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
06581714
200×65TK ULB
200
720
705.6
208×110
174×78
260
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06581723
200×75TK ULB
200
880
862.4
208×125
174×86
260
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
06581732
250×65TK ULB
250
900
882
220×115
184×78
315
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06581741
250×75TK ULB
250
1050
1029
220×130
184×86
315
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06581757
250×90TK ULB
250
1250
1225
220×140
184×102
315
ウレタン(ベアリング入り)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください