ボールポイントレンチ

ボールポイントレンチ - KEIBAボールポイントレンチ - KEIBAボールポイントレンチ - KEIBAボールポイントレンチ - KEIBA

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。
強度もJIS規格とほぼ同等です。
バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。
新構造により、斜め25度からの作業も可能。
手の届きにくい場所での作業に最適。

形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法B(mm)
口開きC(mm)
全長A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577814BP-6008-L836820086
2,750
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
07577823BP-6010-L104010224148
3,890
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07577832BP-6012-L124512250220
4,550
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする