Mitutoyo(ミツトヨ)
ゲージブロックセット
マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
組数
10個組
セット内容
(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25
仕様
オプチカルパラレル:JIS1級、12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57655002
BM1-10M-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
一般校正
¥
57,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150726
BM1-10M-1(校正企業実施JCSS校正証明書付)
JCSS校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100