シャビーブ
ブレードC
用途
鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用
仕様
(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面
材質
ハイス(高速度鋼)
ホルダー
Cホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
適合ハンドル
MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
三角スクレーパー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06796867
C40
4
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
06796876
C42
8
¥
32,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください