シャビーブ
ブレードD
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板材両面角(mm)
材質
切削方向
適合
刃先角度(°)
適合ハンドル
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06796894
D82C (151-29032)
3~9
超硬合金
-
-
-
-
-
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
06796903
D85
2~6
ハイス(高速度鋼)
-
-
-
MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
D5ホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
¥
43,350
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
44425997
D80C
-
超硬、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、焼入鋼、プラスチック
直線
(ホルダー)Dホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型
90
MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
Dホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
¥
21,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
06796885
BLD-D80C
0.5~4
超硬合金
-
-
-
-
-
¥
18,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください