曜日別特売

チップ(ミルスレッドメートルねじ)

チップ(ミルスレッドメートルねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドメートルねじ) - カーメックスチップ(ミルスレッドメートルねじ) - カーメックス
(1件のレビュー)

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。
ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。
ねじ加工はワンパスで出来ます。
ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。
早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。
特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。
機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。
※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。

26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0680289612I0.5ISO1箱(5個)MT70.56.32.912
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680290512I0.75ISO1箱(5個)MT70.756.32.912
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680293212I1.5ISO1箱(5個)MT71.56.32.912
37,850
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680291412I1.0ISO1箱(5個)MT716.32.912
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680292312I1.25ISO1箱(5個)MT71.256.32.912
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680299314E1.5ISO1箱(5個)MT71.57.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
0680296614E1.0ISO1箱(5個)MT717.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680294114I0.5ISO1箱(5個)MT70.57.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680295714I0.75ISO1箱(5個)MT70.757.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680297514I1.0ISO1箱(5個)MT717.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680301114I1.75ISO1箱(5個)MT71.757.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680298414I1.25ISO1箱(5個)MT71.257.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680300214I1.5ISO1箱(5個)MT71.57.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
0680302714I2.0ISO1箱(5個)MT727.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680303614I2.5ISO1箱(5個)MT72.57.53.114
37,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680305421E1.5ISO1箱(5個)MT71.5124.721
50,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680306321I1.5ISO1箱(5個)MT71.5124.721
50,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680307221I2.0ISO1箱(5個)MT72124.721
50,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680308121I3.0ISO1箱(5個)MT73124.721
50,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471757521I1.25ISO1ケース(5個)-1.25124.721
50,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
0680304521I1.0ISO1箱(5個)MT71124.721
50,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680309730I1.5ISO1箱(5個)MT71.5165.530
70,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680310630I3.0ISO1箱(5個)MT73165.530
70,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680311530I4.0ISO1箱(5個)MT74165.530
70,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
5471758430I5.5ISO1ケース(5個)-5.5165.530
70,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
0680312440I1.5ISO1箱(2個)MT71.5206.340
43,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06802896
2017-05-10
用途: ステンレスのねじ加工
竹前商店

チップ交換式で0.5ピッチというのはこれ以外ないようなので助かってます。価格がもう少し安いといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする