曜日別特売

コバルトVLホールソー

コバルトVLホールソー - 谷口工業コバルトVLホールソー - 谷口工業コバルトVLホールソー - 谷口工業コバルトVLホールソー - 谷口工業コバルトVLホールソー - 谷口工業

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)

有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10全長(mm)105材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSSドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※スプリングは付属していません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06804585VL03030
3,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
06804594VL03131
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804603VL03232
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804612VL03333
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804621VL03434
3,470
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
06804637VL03535
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804646VL03636
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804655VL03737
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804664VL03838
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06804673VL03939
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする